![Ubbink France - Adhésif intérieur simple-face larg.150mm long.25m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/820350_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849015806)
Ubbink France - Adhésif intérieur simple-face larg.150mm long.25m
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 150 mm
épaisseur - 0.26 mm
longueur - 25000 m
matériau - acrylique
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645225920
Réf. Sonepar
03350522592
Réf. Fournisseur
820350
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
blanc
largeur
150 mm
épaisseur
0.26 mm
longueur
25000 m
matériau
acrylique
Adhésif UBBINK intérieur simple-face largeur 150mm en rouleau de 25m pour reboucher les trous d'insufflation et réparation des pare-vapeur.
Les Atouts de l'article:
Peut s'aPPliquer sur le bois, la brique, l'enduit ou le métal
Bande adhésive sans solvant
Forte résistance à l'humidité et aux U.V