![Ubbink France - Adhésif extérieur simple-face larg.60mm long.40m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/820313_PHOTOHD1.jpg?ts=1704848961136)
Ubbink France - Adhésif extérieur simple-face larg.60mm long.40m
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
largeur - 60 mm
épaisseur - 0.24 mm
longueur - 25 m
matériau - acrylique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645207728
Réf. Sonepar
03350820313
Réf. Fournisseur
820313
Réf. Commerciale
Ubbink France
couleur
blanc
largeur
60 mm
épaisseur
0.24 mm
longueur
25 m
matériau
acrylique
transparent
Non
isolant
Non
adapté à la haute tension
Non
vulcanisé
Non
fluorescente
Non
bilatéral
Non
Adhésif UBBINK extérieur simple-face largeur 60mm, en rouleau de 40m pour recouvrements de lés des écrans de sous-toiture et des écrans pare-pluie.
Les Atouts de l'article:
Matériaux : la bande adhésive est composée d’une feuille LDPE renforcée avec du polyester stabilisé aux U.V avec masse acrylique à très fort pouvoir adhésif - bande pelable.Bande adhésive sans solvant avec un excellent pouvoir adhésif et une forte résistance à l'humidité ainsi qu'aux U.VElle peut être aPPliquée sur bois, brique, enduit, métal. Peut s'aPPliquer sur le bois, la brique, l'enduit ou le métalBande adhésive sans solvantForte résistance à l'humidité et aux U.V