![Ubbink France - Adaptateur ventilation Aerfoam D190-160mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/542005_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849399797)
Ubbink France - Adaptateur ventilation Aerfoam D190-160mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 190 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 190 mm
type de production - sans soudure
gaine d'épaisseur de paroi - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645201245
Réf. Sonepar
03350520124
Réf. Fournisseur
542005
Réf. Commerciale
Ubbink France
matériau du conduit
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1
190 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2
190 mm
type de production
sans soudure
gaine d'épaisseur de paroi
2 mm
type raccordement 2
extrémité pointue
Adaptateur Aerfoam pour conduit de ventilation diamètre 190-160mm.
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur 190/160 peut servir de piquage pour certains chauffe-eaux thermodynamiques qui n'en ont pas.L'adaptateur 190/160 permet également de raccorder deux conduits isolés AERFOAM. Pratique, cet adaptateur se monte dans les deux sens.