![Ubbink France - Adaptateur Rolux Fioul D80M/125M-80F/125F](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/114563_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849491989)
Ubbink France - Adaptateur Rolux Fioul D80M/125M-80F/125F
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 250 °C
matériau tube intérieur - acier inoxydable
couleur - blanc
diamètre raccordement 1 - 80 + 125 mm
diamètre raccordement 2 - 80 + 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645056661
Réf. Sonepar
03350114563
Réf. Fournisseur
114563
Réf. Commerciale
Ubbink France
température moyenne maximale (permanente)
250 °C
matériau tube intérieur
acier inoxydable
couleur
blanc
diamètre raccordement 1
80 + 125 mm
diamètre raccordement 2
80 + 125 mm
numéro RAL
9010
matériau tube extérieur
acier
protection des surfaces tube externe
revêtu
épaisseur de paroi tube interne
0.4 mm
connexion tube externe - tube externe
manchon avec étanchéification
classe de qualité tube interne
acier inoxydable 316 L (1.4404)
mode de production tube interne
soudé sans cordon (par points)
mode de production tube externe
soudé sans cordon (par points)
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Non
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Oui
Adaptateur Rolux Fioul diamètre 80M/125M-80F/125F.
Les Atouts de l'article:
Le récupérateur est fabriqué en inox/galva blanc.