![Ubbink France - Adaptateur Chemilux Condensation D60M- 80F PPtl long.150mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3350/224048_PHOTOHD1.jpg?ts=1704849549187)
Ubbink France - Adaptateur Chemilux Condensation D60M- 80F PPtl long.150mm
![UBBINK FRANCE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03350.gif?ts=1646344049333&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe raccordement 1 - 60 mm
matériau - plastique
diamètre interne raccordement 1 - 56 mm
diamètre interne raccordement 2 - 82 mm
épaisseur de paroi - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645106687
Réf. Sonepar
03350224048
Réf. Fournisseur
224048
Réf. Commerciale
Ubbink France
diamètre externe raccordement 1
60 mm
matériau
plastique
diamètre interne raccordement 1
56 mm
diamètre interne raccordement 2
82 mm
épaisseur de paroi
2 mm
ajustable
Oui
qualité du matériau
polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente)
120 °C
avec raccordement mesure
Non
avec bague à lèvres
Oui
avec bande de serrage
Non
diamètre externe raccordement 2
97 mm
type de production
sans soudure
adapté uniquement à l'alimentation en air
Non
positif (surpression)
Oui
humide (condensé)
Oui
négatif (dépression)
Oui
sec (non condensé)
Non
connexion raccordement 1
extrémité pointue
connexion raccordement 2
manchon avec étanchéification
Adaptateur Chemilux Condensation diamètre 60mm mâle - 80mm femelle PPtl longueur 150mm.
Les Atouts de l'article:
Adaptateur pour sortie de chaudière verticale