U Power - YELLOW S1P SRC 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 45
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8033546381458
Réf. Sonepar
07765638145
Réf. Fournisseur
RL2038645
Réf. Commerciale
U Power
couleur
gris
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
45
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
matériau principal
PUR (polyuréthane)
YELLOW S1P SRC 45