![U Power - YELLOW S1P SRC 43](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/ANTARES_PLUS_S2.jpg?ts=1704850919298)
U Power - YELLOW S1P SRC 43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 43
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8033546381434
Réf. Sonepar
07765638143
Réf. Fournisseur
RL2038643
Réf. Commerciale
U Power
couleur
gris
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
43
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
matériau principal
PUR (polyuréthane)
YELLOW S1P SRC 43