![U Power - YELLOW S1P SRC 42](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/7765_ANTARES_PLUS_S2.jpg?ts=1704850877240)
U Power - YELLOW S1P SRC 42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 42
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8033546381427
Réf. Sonepar
07765638142
Réf. Fournisseur
RL2038642
Réf. Commerciale
U Power
couleur
gris
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
42
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
matériau principal
PUR (polyuréthane)
YELLOW S1P SRC 42