U Power - UNIVERSE Black Carbon
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type de fermeture - fermeture à glissière
taille (US/CA) - L
nombre de poches - 2
avec bandes réfléchissantes - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546425114
Réf. Sonepar
07765642511
Réf. Fournisseur
FU188BCL
Réf. Commerciale
U Power
couleur
noir
type de fermeture
fermeture à glissière
taille (US/CA)
L
nombre de poches
2
avec bandes réfléchissantes
Oui
avec poches
Oui
matériau
tissu mélangé
UNIVERSE Black Carbon