![U Power - TROPHY S1P SRC 47](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/UGUSN20056.jpg?ts=1704850899777)
U Power - TROPHY S1P SRC 47
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 47
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546128619
Réf. Sonepar
07765002440
Réf. Fournisseur
SN2005647
Réf. Commerciale
U Power
couleur
bleu
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
47
matériau principal
PUR (polyuréthane)
TROPHY S1P SRC 47