![U Power - STRONG S3 SRC 46](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/UGURL20356.jpg?ts=1704850578039)
U Power - STRONG S3 SRC 46
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 46
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546376522
Réf. Sonepar
07765637652
Réf. Fournisseur
RL2035646
Réf. Commerciale
U Power
couleur
noir
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
46
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
matériau principal
PUR (polyuréthane)
STRONG S3 SRC 46