![U Power - SPIRIT RS S3 WR HI HRO SRC CI](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/UGURL1E124-39.jpg?ts=1704850595037)
U Power - SPIRIT RS S3 WR HI HRO SRC CI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
type - botte
type de fermeture - lacets
pointure - 43
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546414521
Réf. Sonepar
07765000136
Réf. Fournisseur
RL1E12443
Réf. Commerciale
U Power
couleur
autre
type
botte
type de fermeture
lacets
pointure
43
matériau principal
PUR (polyuréthane)
matériau de la partie supérieure
cuir
SPIRIT RS S3 WR HI HRO SRC CI