![U Power - SAFARI S3 SRC 44](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/UGUSN10034.jpg?ts=1704850853021)
U Power - SAFARI S3 SRC 44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - marron
type - botte
type de fermeture - lacets
pointure - 44
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546128787
Réf. Sonepar
07765003105
Réf. Fournisseur
SN1003444
Réf. Commerciale
U Power
couleur
marron
type
botte
type de fermeture
lacets
pointure
44
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
matériau principal
PUR (polyuréthane)
matériau de la partie supérieure
cuir
SAFARI S3 SRC 44