![U Power - LINKIN S3 CI SRC 43](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/UGURL20254.jpg?ts=1704850835125)
U Power - LINKIN S3 CI SRC 43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 43
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546363973
Réf. Sonepar
07765636397
Réf. Fournisseur
RL2025443
Réf. Commerciale
U Power
couleur
noir
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
43
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
matériau principal
PUR (polyuréthane)
LINKIN S3 CI SRC 43