![U Power - JAMES S3 SRC 45](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/james.jpg?ts=1704850242195)
U Power - JAMES S3 SRC 45
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 45
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546380895
Réf. Sonepar
07765002669
Réf. Fournisseur
UF2023445
Réf. Commerciale
U Power
couleur
noir
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
45
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
matériau principal
PUR (polyuréthane)
JAMES S3 SRC 45