![U Power - EMOTION S1P SRC 42](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/UGURL20086.jpg?ts=1704850571247)
U Power - EMOTION S1P SRC 42
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - bleu
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 42
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546348512
Réf. Sonepar
07765634851
Réf. Fournisseur
RL2008642
Réf. Commerciale
U Power
couleur
bleu
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
42
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
matériau principal
PUR (polyuréthane)
matériau de la partie supérieure
cuir
EMOTION S1P SRC 42