![U Power - COAL S1P SRC 47](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/UGURR20016.jpg?ts=1704850652697)
U Power - COAL S1P SRC 47
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 47
matériau principal - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546046098
Réf. Sonepar
07765002867
Réf. Fournisseur
RR2001647
Réf. Commerciale
U Power
couleur
gris
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
47
matériau principal
PUR (polyuréthane)
matériau de la partie supérieure
cuir
COAL S1P SRC 47