![U Power - BOLT S3 SRC 44](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/UGURL20043.jpg?ts=1704850912862)
U Power - BOLT S3 SRC 44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 44
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546348031
Réf. Sonepar
07765634803
Réf. Fournisseur
RL2004344
Réf. Commerciale
U Power
couleur
noir
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
44
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
matériau principal
PUR (polyuréthane)
matériau de la partie supérieure
cuir
BOLT S3 SRC 44