![U Power - AXEL S1P SRC 43](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/UGURL20236.jpg?ts=1704850653860)
U Power - AXEL S1P SRC 43
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
type - chaussure
type de fermeture - lacets
pointure - 43
avec plaque de protection anti-perforation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546363119
Réf. Sonepar
07765636311
Réf. Fournisseur
RL2023643
Réf. Commerciale
U Power
couleur
noir
type
chaussure
type de fermeture
lacets
pointure
43
avec plaque de protection anti-perforation
Oui
matériau principal
PUR (polyuréthane)
matériau de la partie supérieure
cuir
AXEL S1P SRC 43