![U Power - ATOM Asphalt Grey-Green](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/7765/pantalone-da-lavoro-upower-modello-atom-colore-asphalt-grey-green-00.jpg?ts=1704850843730)
U Power - ATOM Asphalt Grey-Green
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
type de fermeture - bouton et encoche
taille (US/CA) - L
genre - messieurs
taille - 50...52
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8033546444979
Réf. Sonepar
07765644497
Réf. Fournisseur
PE145RLL
Réf. Commerciale
U Power
couleur
gris
type de fermeture
bouton et encoche
taille (US/CA)
L
genre
messieurs
taille
50...52
pantalon à bretelles
Non
waders/cuissardes
Non
poids du matériau
260 g/m²
protection d'avertissement selon EN ISO 20470
Non
longueur
longue 1/1
taille enfant
Non
haute visibilité (couleur)
Non
avec bandes réfléchissantes
Oui
jetable
Non
imperméabilisé
Oui
qualité du matériau
polyamide
matériau
fibre synthétique
ATOM Asphalt Grey-Green