![Turbotronic - Pince multimètre Pro TRMS 600Aca. Ouverture des mâchoires 35mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3661/CM72.jpg?ts=1707357767658)
Turbotronic - Pince multimètre Pro TRMS 600Aca. Ouverture des mâchoires 35mm
![TURBOTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03661.gif?ts=1646344049337&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 35 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0...600 A
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0793950370728
Réf. Sonepar
03661000395
Réf. Fournisseur
CM72
Réf. Commerciale
Turbotronic
ouverture de pinces
35 mm
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0...600 A
plage de mesure du courant/CC
0...0 A
type de courant
AC
indication
numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Non
interface
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Oui
mesure de courant de fuite
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
mesure d'harmoniques
Oui
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
indication analogique en barres
Oui
affichage multiple
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Pince multimètre Pro TRMS 600Aca. Ouverture des mâchoires 35mm; fréquence, résistance, capacité. CAT IV - 600V