![Turbotronic - Pince extraplate 1000Aca TRMS. Mâchoire peu épaisse Ø33mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3661/K2200R.jpg?ts=1707357778642)
Turbotronic - Pince extraplate 1000Aca TRMS. Mâchoire peu épaisse Ø33mm
![TURBOTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03661.gif?ts=1646344049337&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 33 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.1...100 A
plage de mesure du courant/CC - 0...0 A
type de courant - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187065767
Réf. Sonepar
03661706576
Réf. Fournisseur
K2200R
Réf. Commerciale
Turbotronic
ouverture de pinces
33 mm
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.1...100 A
plage de mesure du courant/CC
0...0 A
type de courant
AC
indication
numérique
mesure de la résistance
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Non
interface
Oui
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Oui
mesure de courant de fuite
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
mesure d'harmoniques
Oui
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
indication analogique en barres
Oui
affichage multiple
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
mesure de la température
Oui
tension max. catégorie de circuit de mesure
600 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Pince extraplate 1000Aca TRMS. Mâchoire peu épaisse Ø33mm pour les endroits difficiles d'accès. Fonction multimètre numérique: VCA, VCC, ?, signal de continuité. CEI61010-1 CAT. III 600V