![Turbotronic - Pince de puissance TRMS Bluetooth. 600Aca/cc. Puissance active de 10 kW à 600 Kw](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3661/CM83.jpg?ts=1707357761797)
Turbotronic - Pince de puissance TRMS Bluetooth. 600Aca/cc. Puissance active de 10 kW à 600 Kw
![TURBOTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03661.gif?ts=1646344049337&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 37 mm
sélection de la plage de mesure - manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA - 0...600 A
plage de mesure du courant/CC - 0...600 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0793950370834
Réf. Sonepar
03661000359
Réf. Fournisseur
CM83
Réf. Commerciale
Turbotronic
ouverture de pinces
37 mm
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
plage de mesure du courant/CA
0...600 A
plage de mesure du courant/CC
0...600 A
type de courant
AC/DC
indication
analogique/numérique
mesure de la résistance
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Non
interface
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Non
mesure de courant de fuite
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
mesure d'harmoniques
Oui
mesure de la tension/CA
Non
mesure de la tension/CC
Non
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
mesure de la température
Non
tension max. catégorie de circuit de mesure
1000 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Pince de puissance TRMS Bluetooth. 600Aca/cc. Puissance active de 10 kW à 600 Kw. Harmoniques: Plage 1er au 25e rang. Tension CA/CC: Plage 1000 V. Ouverture des mâchoires 37 mm. CAT IV-600V, CAT III-1000V