![Turbotronic - Pince de courant à mâchoire ouverte 200Aca et VAT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3661/KT400.jpg?ts=1707357763987)
Turbotronic - Pince de courant à mâchoire ouverte 200Aca et VAT
![TURBOTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03661.gif?ts=1646344049337&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - LED/LCD
plage de mesure de la tension - 1...1000 V
affichage du sens du champ tournant - Oui
test de continuité - Non
type d'essai - 2 pôles
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5400865001177
Réf. Sonepar
03661000439
Réf. Fournisseur
KT400
Réf. Commerciale
Turbotronic
affichage de la tension
LED/LCD
plage de mesure de la tension
1...1000 V
affichage du sens du champ tournant
Oui
test de continuité
Non
type d'essai
2 pôles
alimentation en courant
pile non-rechargeable
indicateur de continuité
optique/acoustique
charge commutable
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
charge de base interne
Oui
affichage de phase unipolaire
Oui
détection de la tension sans contact
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
protection des extrémités de sonde
Non
éclairage des points de mesure
Non
Pince de courant 200Aca à mâchoire ouverte 14mm et VAT/DDT. Indicateur d'ordre de phase. Conforme à la norme IEC61243-3:2014. Indice de protection IP64.