Turbotronic - Pince courant de fuite 0,01mA à 200Aca; Ø24mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 24 mm
type de courant - AC
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CA - 0...100 A
mesure de la résistance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4560187060236
Réf. Sonepar
00129200407
Réf. Fournisseur
K2431
Réf. Commerciale
Turbotronic
ouverture de pinces
24 mm
type de courant
AC
sélection de la plage de mesure
manuel
plage de mesure du courant/CA
0...100 A
mesure de la résistance
Oui
indication
numérique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Oui
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Oui
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
mesure d'harmoniques
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Oui
affichage multiple
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
mesure de la température
Oui
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Pince courant de fuite 0,01mA à 200Aca; Ø24mm. Sélecteur de fréquence pour éliminer les effets d?harmoniques. IEC61010-1 Cat. III 300V