![Turbotronic - Pince 5 Aca diam 24 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3661/K8128.jpg?ts=1707357729844)
Turbotronic - Pince 5 Aca diam 24 mm
![TURBOTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03661.gif?ts=1646344049337&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 24 mm
type de courant - AC
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0...5 A
mesure de la résistance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187061431
Réf. Sonepar
00129000090
Réf. Fournisseur
K8128
Réf. Commerciale
Turbotronic
ouverture de pinces
24 mm
type de courant
AC
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0...5 A
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Oui
mesure de puissance
Oui
mesure de courant de fuite
Oui
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Non
mesure d'harmoniques
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Oui
affichage multiple
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
mesure de la température
Oui
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Pince 5 A diam 24mm IEC61010 pour K6315 et K6305