![Turbotronic - Multimètre numérique TRMS CVC. 600Vca/cc et 10Aca/cc; IP40](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3661/DM64.jpg?ts=1707357785484)
Turbotronic - Multimètre numérique TRMS CVC. 600Vca/cc et 10Aca/cc; IP40
![TURBOTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03661.gif?ts=1646344049337&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 600 V
plage de mesure de la tension max. CC - 600 V
plage de mesure du courant max. CA - 10 A
plage de mesure du courant max. CC - 10 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0793950381649
Réf. Sonepar
03661000399
Réf. Fournisseur
DM64
Réf. Commerciale
Turbotronic
plage de mesure de la tension max. CA
600 V
plage de mesure de la tension max. CC
600 V
plage de mesure du courant max. CA
10 A
plage de mesure du courant max. CC
10 A
indication
numérique
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Non
plage de mesure de la résistance d'isolation
0...0 MOhm
interface
Oui
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
avec mesure de niveau (dB)
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
interface IR
Oui
version anti-déflagration
Oui
indication analogique en barres
Oui
interface Bluetooth
Oui
test de continuité/test de diodes
Non
mesure de l'inductance
Oui
plus petite résolution, tension continue
0,1 mV
plus petite résolution, courant continu
1 µA
plus petite résolution, tension alternative
0,1 mV
plus petite résolution, courant alternatif
1 µA
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
mesure de conductivité
Oui
mémoire de valeur mesurée
Non
plage de mesure de la résistance max.
60 MOhm
stockage de valeurs maximal
Non
affichage multiple
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT IV
stockage de valeur minimal
Non
tension d'essai nominale 100 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Oui
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 500 V
Oui
mesure de valeurs relatives
Non
mémoire de valeurs de crête
Oui
mesures du facteur de durée
Oui
indice de protection (IP)
IP40
mesure de la température
Oui
plage de mesure de la température max.
400 °C
plus petite résolution, mesure température
1 ?
plage de mesure de la capacité max.
2000 µF
plus petite résolution, capacité
0,0001 µF
plage de mesure de la fréquence, max.
50 kHz
plus petite résolution, fréquence
0,01 Hz
barres graphes analogiques/logarithmiques
Oui
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Oui
mesure de la température RTD
Non
tension d'essai nominale 10 V
Oui
tension d'essai nominale 50 V
Oui
mesure de longueur de câble
Oui
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Oui
mesure de puissance et d'énergie
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Oui
mesure de la vitesse de rotation
Oui
coupe-circuit automatique
Oui
tension max. catégorie de circuit de mesure
300 V
affichage rétro-éclairé
Oui
Multimètre numérique TRMS HVAC 600Vca/cc et 10Aca/cc; IP40. Température de -40 à 400°C, détection des tensions sans contact sûre. CAT III 600V.