![Turbotronic - Multimètre de poche numérique TRMS automatique écran couleur LCD](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3661/KT350.jpg?ts=1707357783758)
Turbotronic - Multimètre de poche numérique TRMS automatique écran couleur LCD
![TURBOTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03661.gif?ts=1646344049337&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 750 V
plage de mesure de la tension max. CC - 999.9 V
plage de mesure du courant max. CA - 9999 A
plage de mesure du courant max. CC - 9999 A
indication - numérique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5400865001986
Réf. Sonepar
03661500198
Réf. Fournisseur
KT350
Réf. Commerciale
Turbotronic
plage de mesure de la tension max. CA
750 V
plage de mesure de la tension max. CC
999.9 V
plage de mesure du courant max. CA
9999 A
plage de mesure du courant max. CC
9999 A
indication
numérique
sélection de la plage de mesure
manuel/automatique
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
test de continuité
Non
plage de mesure de la résistance d'isolation
0...5 MOhm
interface
Oui
mesure de la capacité
Non
mesure de la fréquence
Non
avec mesure de niveau (dB)
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
interface IR
Oui
version anti-déflagration
Oui
indication analogique en barres
Non
interface Bluetooth
Oui
test de continuité/test de diodes
Non
mesure de l'inductance
Oui
plus petite résolution, tension continue
0,01 mV
plus petite résolution, courant continu
1 µA
plus petite résolution, tension alternative
0,01 mV
plus petite résolution, courant alternatif
1 µA
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
mesure de conductivité
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
plage de mesure de la résistance max.
99.99 MOhm
stockage de valeurs maximal
Non
affichage multiple
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
stockage de valeur minimal
Non
tension d'essai nominale 100 V
Oui
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Oui
tension d'essai nominale 500 V
Oui
mesure de valeurs relatives
Oui
mémoire de valeurs de crête
Oui
mesures du facteur de durée
Oui
mesure de la température
Non
plage de mesure de la température max.
1000 °C
plus petite résolution, mesure température
autre
plage de mesure de la capacité max.
99990 µF
plus petite résolution, capacité
0,00001 µF
plage de mesure de la fréquence, max.
9999 kHz
plus petite résolution, fréquence
0,001 Hz
barres graphes analogiques/logarithmiques
Oui
mesure en milliohms avec technique 4 conducteurs (raccordement Kelvin)
Oui
mesure de la température RTD
Oui
mesure de la température TC
Non
tension d'essai nominale 10 V
Oui
tension d'essai nominale 50 V
Oui
mesure de longueur de câble
Oui
test de symétrie de câble pour raccordements à deux fils a-b-E
Oui
mesure de puissance et d'énergie
Oui
analyse d'harmonique/qualité de puissance
Oui
mesure de la vitesse de rotation
Oui
coupe-circuit automatique
Oui
tension max. catégorie de circuit de mesure
1000 V
affichage rétro-éclairé
Non
Multimètre de poche numérique TRMS automatique écran couleur LCD. Fonction intelligente plus fréquence, condensateur, température jusqu'à 1000°C. Livré avec ses accessoires dans un étui.