![Turbotronic - Mini pince ampèremétrique 80Aca/cc](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3661/TT33.jpg?ts=1707357731215)
Turbotronic - Mini pince ampèremétrique 80Aca/cc
![TURBOTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03661.gif?ts=1646344049337&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
ouverture de pinces - 18 mm
sélection de la plage de mesure - automatique
plage de mesure du courant/CA - 0.001...80 A
plage de mesure du courant/CC - 0.001...80 A
type de courant - AC/DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6951110900336
Réf. Sonepar
00129000240
Réf. Fournisseur
TT33
Réf. Commerciale
Turbotronic
ouverture de pinces
18 mm
sélection de la plage de mesure
automatique
plage de mesure du courant/CA
0.001...80 A
plage de mesure du courant/CC
0.001...80 A
type de courant
AC/DC
indication
numérique
mesure de la résistance
Oui
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Oui
test de continuité
Oui
interface
Oui
mesure de puissance
Oui
mesure de courant de fuite
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour
Oui
finition adaptateur à raccorder à un multimètre
Oui
mesure de la tension/CA
Oui
mesure de la tension/CC
Oui
indication analogique en barres
Oui
catégorie de circuit de mesure
CAT III
Mini pince ampèremétrique 0,1A à 80Aca+cc. Ø conducteur 18mm. Afficheur LCD à 2.400 points de mesure et afficheur rétroéclairé. Détection de tension sans contact (NCV) Cat II 600V