![Turbotronic - Mesureur d'isolement numérique 50/100/125/250/500/1000V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3661/K3552.jpg?ts=1707357761828)
Turbotronic - Mesureur d'isolement numérique 50/100/125/250/500/1000V
![TURBOTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03661.gif?ts=1646344049337&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
alimentation en courant - pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 1 000 V - Non
tension d'essai nominale 250 V - Non
tension d'essai nominale 500 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187066924
Réf. Sonepar
03661706692
Réf. Fournisseur
K3552
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication
numérique
alimentation en courant
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 5 000 V
Oui
tension d'essai nominale ajustable
Oui
mesure de la tension
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Oui
détection de tension externe en mode OFF
Oui
tension d'essai nominale 2 500 V
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
2...200 MOhm
mesure de faible résistance
Oui
interface
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
essais de para surtension
Non
indication analogique en barres
Oui
tension d'essai nominale 100 V
Non
Mesureur d'isolement numérique 50/100/125/250/500/1000V (40G?) Diagnostic de test d?isolement : PI , DAR. IEC61010 CAT III 600V/CAT IV 300V. Avec mémoire interface de com USB.