Turbotronic - Mesureur d'isolement numérique 250/500/1000/2500/5000V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique/numérique
alimentation en courant - pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 1 000 V - Non
tension d'essai nominale 250 V - Non
tension d'essai nominale 500 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187065835
Réf. Sonepar
03661000297
Réf. Fournisseur
K3125A
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication
analogique/numérique
alimentation en courant
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 5 000 V
Non
tension d'essai nominale ajustable
Non
mesure de la tension
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Oui
détection de tension externe en mode OFF
Oui
tension d'essai nominale 2 500 V
Non
mémoire de valeur mesurée
Oui
mesure de faible résistance
Oui
interface
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
essais de para surtension
Oui
indication analogique en barres
Non
tension d'essai nominale 100 V
Oui
Mesureur d'isolement numérique haute tension 250/500/1000/2500/5000V (1T?); Fonction de diagnostic de PI et DAR. Normes applicables IEC61010-1 CAT IV 300 V / CAT III 600 V