![Turbotronic - Mesureur de terre numérique à 2/3/4 fils et de résistivité](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3661/K4106.jpg?ts=1707357742651)
Turbotronic - Mesureur de terre numérique à 2/3/4 fils et de résistivité
![TURBOTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03661.gif?ts=1646344049337&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
mesure de faible résistance - Non
mesure sélective de mise à la terre - Oui
raccordement à une imprimante - Oui
mémoire interne - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4560187062902
Réf. Sonepar
03661000004
Réf. Fournisseur
K4106
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication
numérique
mesure de faible résistance
Non
mesure sélective de mise à la terre
Oui
raccordement à une imprimante
Oui
mémoire interne
Oui
imprimante intégrée
Oui
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Oui
tension d'essai
0.1...50 V
fréquence des tests
40...500 Hz
mémoire de valeur mesurée
Oui
affichage de la valeur limite
Oui
interface Bluetooth
Oui
indice de protection (IP)
IP54
mesure de boucle de mise à la terre
Oui
mesure spécifique de mise à la terre
Non
interface
Oui
Mesureur de terre à 2/3/4 fils et de résistivité. Conçu pour mesurer la résistance de terre et pour calculer la résistivité du sol (?). Jusqu?à 800 résultats peuvent être mémorisés et transférés sur un PC via l?adaptateur USB K8212