Turbotronic - Mes.d'isol./continuité num/analog.125/250/500/1000 V 2000M?
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique/numérique
tension d'essai nominale 500 V - Non
alimentation en courant - pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 1 000 V - Non
tension d'essai nominale 250 V - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187066672
Réf. Sonepar
03661000391
Réf. Fournisseur
K3021A
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication
analogique/numérique
tension d'essai nominale 500 V
Non
alimentation en courant
pile non-rechargeable
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 2 500 V
Oui
mémoire de valeur mesurée
Non
tension d'essai nominale 5 000 V
Oui
tension d'essai nominale ajustable
Non
mesure de la tension
Non
tension d'essai nominale ajustable avec fonction rampe
Oui
détection de tension externe en mode OFF
Oui
tension d'essai nominale 10 kV
Oui
tension d'essai nominale 15 kV
Oui
plage de mesure de la résistance d'isolation
0.2...1000 MOhm
mesure de faible résistance
Non
interface
Oui
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Oui
rétro-éclairage de l'écran LC
Non
essais de para surtension
Oui
indication analogique en barres
Non
Mes.d'isol./continuité num/analog.125/250/500/1000 V 2000M?. Courant de mesure 200mA pour test de continuité. Mémoire jusqu?à 99 données. Fonction de comparaison avec évaluation REUSSITE/ECHEC et signal sonore