![Turbotronic - Contrôleur d'installation Analogique 2 fonctions](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/3661/K6018.jpg?ts=1707357795339)
Turbotronic - Contrôleur d'installation Analogique 2 fonctions
![TURBOTRONIC](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/03661.gif?ts=1646344049337&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - analogique
affichage de la valeur limite - Oui
essais RCD/FI - Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4560187061158
Réf. Sonepar
00129201003
Réf. Fournisseur
K6018
Réf. Commerciale
Turbotronic
indication
analogique
affichage de la valeur limite
Oui
essais RCD/FI
Oui
forme d'onde lors d'essais RCD/FI
pour disjoncteur différentiel type A, F
mesure des courants de fuite avec adaptateur
Oui
essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule
Oui
mémoire de valeurs mesurées structurée
Oui
mémoire de valeur mesurée
Oui
essais de champ tournant
Oui
mesure sélective de mise à la terre
Oui
mesure de boucle de mise à la terre
Oui
mesure spécifique de mise à la terre
Oui
raccordement à une imprimante
Oui
essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation
Oui
fonction d'analyse RCD/FI
Oui
détection du courant de court-circuit / surintensité de courant
Oui
commande à distance de l'appareil d'essai
Oui
mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI
Oui
résistances des planchers et murs isolés
Oui
imprimante intégrée
Oui
mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe
Oui
mesure de faible résistance avec fonction rampe
Oui
essais PRCD type S, type K
Oui
essais IMD et RCM
Oui
mesure de faible résistance
Oui
mesure de mise à la terre
Non
interface
Oui
mesure de la résistance d'isolation
Non
essais de para surtension
Oui
mesure de la résistance de boucle/de l'impédance
Oui
mesure de la résistance interne du secteur
Oui
Contrôleur d'installation Analogique 2 fonctions, mesureur de terre avec piquet et mesureur d'isolement 250/500/1000V (2000M?). Alerte lorsque la résistance de terre dépasse