Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Turbotronic - Contrôleur d'installation 4 fonctions avec mémoire.

Turbotronic - Contrôleur d'installation 4 fonctions avec mémoire.

TURBOTRONIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indication - numérique

  • affichage de la valeur limite - Oui

  • essais RCD/FI - Non

  • forme d'onde lors d'essais RCD/FI - pour disjoncteur différentiel type A, F

  • mesure des courants de fuite avec adaptateur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4560187065347

Réf. Sonepar

00129201007

Réf. Fournisseur

K6010B

Réf. Commerciale

Turbotronic

indication

numérique

affichage de la valeur limite

Oui

essais RCD/FI

Non

forme d'onde lors d'essais RCD/FI

pour disjoncteur différentiel type A, F

mesure des courants de fuite avec adaptateur

Oui

essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule

Oui

mémoire de valeurs mesurées structurée

Non

mémoire de valeur mesurée

Non

essais de champ tournant

Oui

mesure sélective de mise à la terre

Oui

mesure de boucle de mise à la terre

Non

mesure spécifique de mise à la terre

Oui

raccordement à une imprimante

Oui

essais RCD/FI avec courant de défaut en augmentation

Non

fonction d'analyse RCD/FI

Oui

détection du courant de court-circuit / surintensité de courant

Oui

commande à distance de l'appareil d'essai

Oui

mesure de la boucle sans déclenchement RCD/FI

Non

résistances des planchers et murs isolés

Oui

imprimante intégrée

Oui

mesure de la résistance d'isolation avec fonction rampe

Oui

mesure de faible résistance avec fonction rampe

Oui

essais PRCD type S, type K

Oui

essais IMD et RCM

Oui

mesure de faible résistance

Non

mesure de mise à la terre

Non

interface

Non

mesure de la résistance d'isolation

Non

essais de para surtension

Oui

mesure de la résistance de boucle/de l'impédance

Non

mesure de la résistance interne du secteur

Oui

Contrôleur d'installation 4 fonctions avec mémoire. Boucle de terre, mesureur de résistance d'isolement, mesureur de disjoncteur différentiel, tension de contact et courant de court-circuit.