![Tungsram - T8 Polylux XLR 58W 840](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/32/62548.jpg?ts=1714082942386)
Tungsram - T8 Polylux XLR 58W 840
![TUNGSRAM LIGHTING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00032.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux de la source - 5200 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 1500 mm
puissance de la source lumineuse - 58 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00032837565
Réf. Fournisseur
62548
Réf. Commerciale
Tungsram
Culot
G13
flux lumineux de la source
5200 lm
température de couleur
4000 K
longueur
1500 mm
puissance de la source lumineuse
58 W
application
général
couleur
blanc
réflecteur interne
Non
lampe à spectre intégral
Non
couleur de la lumière
840
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
pour des applications à faibles températures
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
durée de vie nominale moyenne
15000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
68 kWh
désignation de la lampe
T8
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A
protection contre les éclats
Non
diamètre du tube
26 mm
efficacité lumineuse de la lampe
90 lm/W
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
forme de la lampe
torche
T8 Polylux XLR 58W 840