Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Tungsram - SHP XO TUB CL 400 W E40

Tungsram - SHP XO TUB CL 400 W E40

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • puissance de la source lumineuse - 400 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 56500 lm

  • température de couleur - 2100 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100017578

Réf. Sonepar

00032893269

Réf. Fournisseur

93102231

Réf. Commerciale

Tungsram

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

puissance de la source lumineuse

400 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

56500 lm

température de couleur

2100 K

longueur totale

292 mm

modèle

clair

diamètre

48 mm

classe d’efficience énergétique

E

efficacité lumineuse de la lampe

141 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

appareil d'allumage externe requis

Non

ballast externe requis

Non

sans mercure

Non

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

durée de vie nominale moyenne

32000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

400 kWh

désignation de la lampe

autre

SHP XO TUB CL 400 W E40