fin de vie
Tungsram - SHP XO TUB CL 250 W E40

Tungsram - SHP XO TUB CL 250 W E40

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 20-39

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 33000 lm

  • température de couleur - 2100 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100017646

Réf. Sonepar

00032893378

Réf. Fournisseur

93102238

Réf. Commerciale

Tungsram

indice de rendu des couleurs CRI

20-39

puissance de la source lumineuse

250 W

Culot

E40

flux lumineux de la source

33000 lm

température de couleur

2100 K

longueur totale

260 mm

modèle

clair

diamètre

48 mm

classe d’efficience énergétique

A+

efficacité lumineuse de la lampe

128 lm/W

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

appareil d'allumage externe requis

Non

ballast externe requis

Non

sans mercure

Non

nombre de brûleurs

1

éclairage de plantes

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

durée de vie nominale moyenne

45000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

250 kWh

désignation de la lampe

autre

SHP XO TUB CL 250 W E40