Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Tungsram - SHP Ovoide Poudree I 70W E27

Tungsram - SHP Ovoide Poudree I 70W E27

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • puissance de la source lumineuse - 70 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux de la source - 5800 lm

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100017295

Réf. Sonepar

00032846186

Réf. Fournisseur

93102203

Réf. Commerciale

Tungsram

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

puissance de la source lumineuse

70 W

Culot

E27

flux lumineux de la source

5800 lm

température de couleur

2000 K

longueur totale

156 mm

modèle

dépoli

diamètre

72 mm

classe d’efficience énergétique

A

efficacité lumineuse de la lampe

90 lm/W

forme de la lampe

ellipsoïde

appareil d'allumage externe requis

Non

ballast externe requis

Non

sans mercure

Oui

éclairage de plantes

Non

remplacement de lampe à vapeur de mercure

Non

durée de vie nominale moyenne

200 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

78.17 kWh

SHP Ovoide Poudrée I 70W E27