![Tungsram - IM Ceram CMH150 TD 830 RX7s](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/32/13722_prod_CMH150_TD_UVC_440x440.jpg?ts=1714082944636)
Tungsram - IM Ceram CMH150 TD 830 RX7s
![TUNGSRAM LIGHTING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00032.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - RX7s
flux lumineux de la source - 14500 lm
température de couleur - 3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5994100017158
Réf. Sonepar
00032836912
Réf. Fournisseur
93102189
Réf. Commerciale
Tungsram
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
RX7s
flux lumineux de la source
14500 lm
température de couleur
3000 K
longueur totale
135 mm
couleur
blanc
modèle
clair
diamètre
27 mm
classe d’efficience énergétique
F
efficacité lumineuse de la lampe
97 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
p45
forme de la lampe
cylindre (double culot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
durée de vie nominale moyenne
15000 h
tension de lampe
220...240 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
150 kWh
désignation de la lampe
TD
IM Céram CMH150 TD 830 RX7s