![Tungsram - IM Ceram CMH150 T U 942 G12](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/32/11674_prod_G12_20012_440x440.jpg?ts=1714082944496)
Tungsram - IM Ceram CMH150 T U 942 G12
![TUNGSRAM LIGHTING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00032.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
puissance de la source lumineuse - 150 W
Culot - G12
flux lumineux de la source - 13000 lm
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5994100016038
Réf. Sonepar
00032820014
Réf. Fournisseur
93095375
Réf. Commerciale
Tungsram
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
puissance de la source lumineuse
150 W
Culot
G12
flux lumineux de la source
13000 lm
température de couleur
4200 K
longueur totale
100 mm
couleur
blanc
modèle
clair
diamètre
19 mm
efficacité lumineuse de la lampe
88 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
942
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
durée de vie nominale moyenne
12000 h
tension de lampe
93...93 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
150 kWh
désignation de la lampe
autre
IM Céram CMH150 T U 942 G12