![Tungsram - F18W BX-T5-840-4P TU](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/32/33006_prod_stickbx10y18w2g11_440x440.jpg?ts=1714082939905)
Tungsram - F18W BX-T5-840-4P TU
![TUNGSRAM LIGHTING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00032.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 18 W
Culot - 2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source - 1250 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5994100011057
Réf. Sonepar
00032130614
Réf. Fournisseur
93105961
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
18 W
Culot
2G11 (4 broches)
flux lumineux de la source
1250 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
18 kWh
désignation de la lampe
autre
couleur
blanc
longueur totale
231.3 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
43.8 mm
classe d’efficience énergétique
A
starter intégré
Non
adapté à un ballast électronique
Non
technologie amalgame
Non
couleur de la lumière
840
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
application spéciale
autre
F18W BX-T5-840-4P TU