![Tungsram - CMH35-T-UVC-U-942-G12](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/32/12295_prod_CMH_35W_G12_new_440x440.jpg?ts=1714082921318)
Tungsram - CMH35-T-UVC-U-942-G12
![TUNGSRAM LIGHTING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00032.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
puissance de la source lumineuse - 35 W
Culot - G12
flux lumineux de la source - 3200 lm
température de couleur - 4200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5994100016021
Réf. Sonepar
00032892141
Réf. Fournisseur
93095374
Réf. Commerciale
Tungsram
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
puissance de la source lumineuse
35 W
Culot
G12
flux lumineux de la source
3200 lm
température de couleur
4200 K
longueur totale
90 mm
couleur
blanc
modèle
clair
diamètre
14.5 mm
efficacité lumineuse de la lampe
0.43 lm/W
protection contre les UV
Oui
position de brûlage
au choix
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
appareil d'allumage externe requis
Oui
ballast externe requis
Oui
lampe de bronzage
Non
matériau de brûleur
céramique
luminaire fermé requis
Oui
couleur de la lumière
942
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
durée de vie nominale moyenne
18000 h
tension de lampe
90...90 V
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
35 kWh
désignation de la lampe
autre
CMH35-T-UVC-U-942-G12