![Tungsram - Biax S E 9W 840 2G7 4 broches](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/32/9201_prod_stickbx10y9w2g7version2_440x440.jpg?ts=1714082921127)
Tungsram - Biax S E 9W 840 2G7 4 broches
![TUNGSRAM LIGHTING](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00032.gif?ts=1646344049305&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 9 W
Culot - 2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source - 151 lm
température de couleur - 4000 K
durée de vie nominale moyenne - 10000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5994100010890
Réf. Sonepar
00032837711
Réf. Fournisseur
93105945
Réf. Commerciale
Tungsram
puissance de la source lumineuse
9 W
Culot
2G7 (4 broches)
flux lumineux de la source
151 lm
température de couleur
4000 K
durée de vie nominale moyenne
10000 h
désignation de la lampe
T 4
couleur
blanc
longueur totale
151 mm
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
diamètre
38 mm
classe d’efficience énergétique
A+
starter intégré
Oui
adapté à un ballast électronique
Oui
technologie amalgame
Non
nombre de tubes de lampe
2
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
Biax S E 9W 840 2G7 4 broches