Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Tungsram - Biax D E 26W 840 G24q-3

Tungsram - Biax D E 26W 840 G24q-3

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 26 W

  • Culot - G24q-3

  • flux lumineux de la source - 1800 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 20000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100010609

Réf. Sonepar

00032835236

Réf. Fournisseur

93105916

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

26 W

Culot

G24q-3

flux lumineux de la source

1800 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

20000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

26 kWh

désignation de la lampe

autre

couleur

blanc

longueur totale

162 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

34.4 mm

classe d’efficience énergétique

A

starter intégré

Non

adapté à un ballast électronique

Non

technologie amalgame

Non

couleur de la lumière

840

nombre de tubes de lampe

4

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

application spéciale

autre

Biax D E 26W 840 G24q-3