Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Tungsram - Biax D 18W 840 G24d-2 2 broche

Tungsram - Biax D 18W 840 G24d-2 2 broche

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G24d-2

  • flux lumineux de la source - 154 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100010401

Réf. Sonepar

00032812864

Réf. Fournisseur

93105896

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

18 W

Culot

G24d-2

flux lumineux de la source

154 lm

température de couleur

4000 K

durée de vie nominale moyenne

12000 h

désignation de la lampe

T 4

couleur

blanc

longueur totale

154 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

34 mm

classe d’efficience énergétique

B

starter intégré

Oui

adapté à un ballast électronique

Non

couleur de la lumière

840

nombre de tubes de lampe

2

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

Biax D 18W 840 G24d-2 2 broche