Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Tungsram - Biax D 13W 840 G24d-1 2 broche

Tungsram - Biax D 13W 840 G24d-1 2 broche

TUNGSRAM LIGHTING

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 13 W

  • Culot - G24d-1

  • flux lumineux de la source - 0 lm

  • température de couleur - 0 K

  • durée de vie nominale moyenne - 0 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5994100011538

Réf. Sonepar

00032070573

Réf. Fournisseur

93106009

Réf. Commerciale

Tungsram

puissance de la source lumineuse

13 W

Culot

G24d-1

flux lumineux de la source

0 lm

température de couleur

0 K

durée de vie nominale moyenne

0 h

désignation de la lampe

T 4

couleur

autre

longueur totale

133 mm

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

diamètre

34.4 mm

classe d’efficience énergétique

A

starter intégré

Oui

adapté à un ballast électronique

Non

couleur de la lumière

830

nombre de tubes de lampe

2

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

Biax D 13W 840 G24d-1 2 broche