![Trilux - ZD4-M73](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/SIELLA_ZD_DB_WEB.jpg?ts=1704846238836)
Trilux - ZD4-M73
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 600 mm
longueur - 600 mm
transparent - Non
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4018242589364
Réf. Sonepar
00165258936
Réf. Fournisseur
7756800
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
autre
largeur
600 mm
longueur
600 mm
transparent
Non
accessoire
Oui
hauteur
75 mm
diamètre
0 mm
Accessoires - Accessoires : luminaire intérieur - ZD4/M73
Les Atouts de l'article:
Cadre en saillie pour le montage au plafond des luminaires encastrés Siella G7... M73. Dimensions (L x l): 600 mm x 600 mm.