![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/Keine_Abbildung_Wing_324.jpg?ts=1704846242846)
Trilux - Standrohr CS 20-Fp G2 5500
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - anthracite
modèle - cylindrique
hauteur de point lumineux - 5.5 m
matériau - aluminium
diamètre du fin bout du mât - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242359530
Réf. Sonepar
00165235953
Réf. Fournisseur
6800600
Réf. Commerciale
Trilux
couleur
anthracite
modèle
cylindrique
hauteur de point lumineux
5.5 m
matériau
aluminium
diamètre du fin bout du mât
200 mm
console
sans
forme étagée
Non
diamètre du pied
200 mm
protection de l'élément de base
autre
pointe conique
Non
longueur de console
0 mm
avec plaque de base
Oui
traitement de la surface
autre
épaisseur de paroi
0 mm
longueur totale
5.5 m
Standrohr - Standrohr CS 20-Fp G2 5500
Les Atouts de l'article:
Tube de support du système modulaire de colonnes lumineuses décoratives CS 20. Avec plaque à bride soudée. Porte d’inspection à fermeture triangulaire 10 mm, Embout d’appareil à profil avec 2 écrous coulissants M6 et vis de mise à la terre M8. Couleur anthracite, analogue à DB703, à effet métallique, très résistant aux intempéries, laquage par poudre. Longueur du tube de support 5540 mm, Diamètre extérieur Ø 200 mm. indice de protection (norme EN 60529) : IP44. Autres couleurs et revêtement antigraffiti sur demande.