![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/165/SoTube_D2_LED_DB_WEB.jpg?ts=1704845950972)
Trilux - So-Tube G3 D-H4 DW 40-830 ETDD 05
![TRILUX](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00165.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3000...3000 K
puissance du système - 28 W
flux lumineux utile - 3800 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4018242631162
Réf. Sonepar
00165263116
Réf. Fournisseur
7795951
Réf. Commerciale
Trilux
température de couleur
3000...3000 K
puissance du système
28 W
flux lumineux utile
3800 lm
indice de protection (IP)
IP20
source lumineuse fournie
Oui
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Oui
nombre de lampes/modules
1
adapté à un montage en applique
Non
adapté à un montage encastré
Non
appareillage fourni
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
angle de faisceau
faisceau diffus
classe de protection
I
largeur
58 mm
diamètre externe
58 mm
douille
autre
section de conducteur
0 mm²
type de connexion
autre
couleur du boîtier/corps
gris
type de tension
AC
avec détecteur de mouvement
Non
finition du paralume
sans
appareillage
transformateur électronique
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
largeur d'encastrement
0 mm
diamètre d'encastrement
0 mm
avec détecteur crépusculaire
Non
adapté à une suspension
Oui
nombre de pôles
5
longueur
2260 mm
hauteur/profondeur
66 mm
matériau du boîtier/corps
aluminium
source lumineuse
LED non interchangeable
longueur d’encastrement
0 mm
montage en ligne continue possible
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
matériau de la verrine
autre
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
tension nominale (Un)
220...240 V
alimentation de secours intégrée
Non
couleur de la lumière
blanc
avec grilles d'aération
Non
régulation constante du flux lumineux
Non
compatible IFTTT
Non
type de câblage
terminaison
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
0 h
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C
0 h
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
taux de distortion harmonique
14
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Degré de protection (NEMA)
autre
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
25...25 °C
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Oui
variation DMX
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
variation en fonction de la commande
Oui
efficience du luminaire
136 lm/W
variation DSI
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
autre
évaluation de l’éblouissement (UGR)
22
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
42
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
25
variation DALI-2
Oui
valeur de papillotement Pst LM
0.3
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.3
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
appareil de commande échangeable
Oui
adapté à un montage au plafond
Oui
hauteur/profondeur d'encastrement
0 mm
protection de la surface du boîtier
revêtu par poudre
facteur de puissance (cos phi)
0.95
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
Luminaire architectural - Plafonnier/Applique - So-Tube G3 D/H4 DW 40-830 ETDD 05
Les Atouts de l'article:
Luminaire tubulaire LED en PMMA satiné pour montage en saillie ou pour montage suspendu au moyen d’accessoires à commander séparément. Système de connexion rapide, type Wieland. Convient pour une utilisation dans les entreprises certifiées HACCP, IFS et/ou BRC Global Standard Food (DIN 10500). À vasque tubulaire en PMMA, satiné. Avec répartition lambertienne des intensités lumineuses. Répartition des intensités lumineuses de type essentiellement direct. Légère composante indirecte pour un éclairage décoratif des surfaces. Partage de la répartition totale des intensités lumineuses (directe/indirecte) : 88/12 %. Flux lumineux du luminaire 3800 lm, puissance raccordée 28,00 W rendement lumineux du luminaire 135 lm/W. Teinte de lumière blanc chaud, température de couleur (CCT) 3000 K, indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra > 80, Durée de vie assignée moyenne L80(tq 25 °C) = 60.000 h. Corps du luminaire en PMMA satiné, au canal en aluminium laqué noir. Surface au revêtement noir . Embouts frontaux en aluminium, laquage par poudre, noir. Longueur du luminaire 2300 mm, hauteur 66 mm, Diamètre du luminaire Ø 58 mm. Température ambiante admissible (ta): -20 °C - +. Classe électrique (EN 61140) : I, indice de protection (norme EN 60529) : IP20, degré de résistance aux chocs selon la norme CEI 62262 : IK02, température d’essai au fil incandescent selon la norme CEI 60695-2-11 : 650 °C. Poids: 2,4 kg. Dispositifs de raccordement sur les deux faces frontales, réalisés sous forme de connecteur femelle ou mâle (Type WIELAND RST 20i5). Câble d’alimentation et de liaison, commercialisés sous forme d’accessoires, à commander séparément. Filerie traversante incluse dans le luminaire, pour réaliser des applications multiples et des lignes continues. Avec appareillage électronique, à gradation numérique (DALI). Appareillage conf. au standard DALI 2 (EN 62386). Possibilité de commutation et de gradation du luminaire au moyen de la fonction bouton-poussoir via les bornes de commande DALI (TouchDim). L'appareillage est remplaçable conformément aux exigences d'écoconception (Règlement (UE) 2019/2020). Sur demande, le luminaire peut être doté de la fonctionnalité Monitoring Ready (MOR). Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.